Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 11,5W 3000K 1600lm D ws mattiert 200° AC Ø19x849mm 220-240V MASLEDTUBE900MMHE11.5W830T5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C676A95
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27062600
EAN/GTIN:
     8720169270626
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
LED-Röhrenlampe G5 T5 11,5W 3000K 1600lm D ws mattiert 200° AC Ø19x849mm 220-240V MASLEDTUBE900MMHE11.5W830T5E
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
19 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.2
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
11.5 - 11.5 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1600 - 1600 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
849 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
57 - 57 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G5
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: philips led röhre, led röhre, sockel g5 warmweiß, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,45*
€ 15,89*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 16,34*
10
Frei Haus
ab € 14,306*
€ 18,136*
10
Frei Haus
ab € 14,891*
€ 18,791*
15 Tage
unbekannt
1
€ 75,00*
ab € 14,94*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.