Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 4W 2700K 840lm A ws dim kl Filamentlampe dimmbar 300° AC MASLEDBULBD4-60WE27827A60CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C676A86
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24864900
EAN/GTIN:
     8720169248649
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 4W 2700K 840lm A ws dim kl Filamentlampe dimmbar 300° AC MASLEDBULBD4-60WE27827A60CL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.4
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
840 - 840 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
123 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
23 - 23 mA mA
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 13,42*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 13,53*
10
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 14,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,74*
€ 14,74*
10
Frei Haus
ab € 12,031*
€ 15,281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18829700
ab € 4,48*
Ähnlich
Philips
18845700
ab € 4,88*
Ähnlich
Philips
18861700
ab € 6,77*
Ähnlich
Philips
18877800
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.