Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 4W 2700K 840lm A kl AC Filamentlampe ws Ø60x104mm 220-240V MASLEDBULBND4-60WE27827A60CLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Birnenform MASTER LEDBulbND4-60W 827 A60 CL G UE, E27, 4W 2700K 840lm, Glas, klar
LED Filament Birnenform MASTER LEDBulbND4-60W 827 A60 CL G UE, E27, 4W 2700K 840lm, Glas, klar
LED Filament Birnenform MASTER LEDBulbND4-60W 827 A60 CL G UE, E27, 4W 2700K 840lm, Glas, klar
Artikel-Nr.:
     262-C676A67
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18845700
EAN/GTIN:
     8720169188457
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 4W 2700K 840lm A kl AC Filamentlampe ws Ø60x104mm 220-240V MASLEDBULBND4-60WE27827A60CLG
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Klirrfaktor (THD):
1.11
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
840 - 840 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
104 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
43 - 43 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 6,59*
€ 6,59*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 7,60*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 7,64*
1
€ 5,46*
ab € 5,97*
€ 8,65*
1
€ 8,50*
ab € 6,05*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.