Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 11W LOGONE IP44 3000K 1100lm 1LED anth Alu Kst_tr 422360142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderne eckige LED Wegeleuchte LOGONE in Anthrazit Höhe 80cm IP65 Außenleuchten
Moderne eckige LED Wegeleuchte LOGONE in Anthrazit Höhe 80cm IP65 Außenleuchten
Moderne eckige LED Wegeleuchte LOGONE in Anthrazit Höhe 80cm IP65 Außenleuchten
Moderne eckige LED Wegeleuchte LOGONE in Anthrazit Höhe 80cm IP65 Außenleuchten
Moderne eckige LED Wegeleuchte LOGONE in Anthrazit Höhe 80cm IP65 Außenleuchten
Moderne eckige LED Wegeleuchte LOGONE in Anthrazit Höhe 80cm IP65 Außenleuchten
Moderne eckige LED Wegeleuchte LOGONE in Anthrazit Höhe 80cm IP65 Außenleuchten
Moderne eckige LED Wegeleuchte LOGONE in Anthrazit Höhe 80cm IP65 Außenleuchten
Artikel-Nr.:
     262-C672G34
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     422360142
EAN/GTIN:
     4017807384338
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
LED-Pollerleuchte 11W LOGONE IP44 3000K 1100lm 1LED anth Alu Kst_tr 422360142
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Breite:
150 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
11 - 11 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
800 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
150 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchte ip65, led außenwandleuchte, led außensockelleuchte, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 60,96*
€ 78,63*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 95,05*
€ 118,89*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 94,57*
€ 119,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.009.16
ab € 27,89*
Sonstiges
Smartwares
10.042.74
ab € 12,06*
Sonstiges
Smartwares
10.042.75
ab € 18,52*
Sonstiges
TRIO Leuchten
420360142
ab € 86,81*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537092
ab € 38,21*
Sonstiges
TRIO Leuchten
420060187
ab € 34,70*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537093
ab € 54,66*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537100
ab € 100,50*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537099
ab € 86,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.