Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo 1000VA 380-420V 115V IP00 150x220x125mm TT11-4-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C669J20
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     TT11-4-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Trenntrafo 1000VA 380-420V 115V IP00 150x220x125mm TT11-4-23
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Breite:
150 mm
Höhe:
220 mm
Primärspannung 1:
380 - 420 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
115 - 115 V
Tiefe:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,29*
€ 364,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,95*
€ 335,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.