Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr digi 110-230VAC 2kan Wechsler 70080h REG 24 h Programm Wochenprogramm TALENTOSMARTC25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C668E91
Hersteller:
     GRÃSSLIN
Herst.-Nr.:
     43.03.0002.1
EAN/GTIN:
     4010940044756
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr 2 Kanal
Zeitschalter 2-Kanal
Schaltuhr Digital
Schaltuhr digi 110-230VAC 2kan Wechsler 70080h REG 24 h Programm Wochenprogramm TALENTOSMARTC25
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Speicherplätze:
500
Astroprogramm:
ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ferienprogramm:
ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
3 s s
Gangreserve in Jahren:
8
Gangreserve in Stunden:
70080
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
90 mm mm
Impulsprogramm:
ja
Jahresprogramm:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.017 min min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0.017 min min
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Textführung im Display:
ja
Tiefe:
60 mm mm
Versorgungsspannung:
110 - 230 V
Wochenprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Zeitschaltuhr, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge schaltuhr grässlin, schaltuhr 2 kanal, grässlin schaltuhren, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr digital
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,76*
€ 129,54*
Frei Haus
ab € 112,08*
€ 144,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,79*
€ 219,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.