Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät IP20 LEDRGB-BOOSTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-RGB-Booster 9910032559
LED-RGB-Booster 9910032559
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C652A40
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     9910032559
EAN/GTIN:
     4044538019987
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Steuergerät IP20 LEDRGB-BOOSTER
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalverstärker
Breite:
35 mm
Höhe:
19 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, nobile led treiber, led treiber, Bussystem-Repeater, Funk-Repeater, Funk-Signalverstärker, Leistungsverstärker, Repeater
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,45*
€ 9,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 11,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,79*
€ 11,37*
€ 5,46*
ab € 7,96*
€ 11,62*
€ 8,50*
ab € 7,97*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099421001
ab € 1,39*
Zubehör
nobilé
8099420101
ab € 1,15*
Zubehör
nobilé
8099422001
ab € 1,67*
Zubehör
nobilé
8099420501
ab € 1,12*
Zubehör
nobilé
8099110401
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.