Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 1000W 235V R7s ITT1000W235V-0170R7SFS1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C651I95
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     18042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Infrarotlampe 1000W 235V R7s ITT1000W235V-0170R7SFS1
Weitere Informationen:
Durchmesser Leuchtmittels:
0 mm
Gesamtlänge:
327.4 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenleistung:
1000 W
Lampenspannung:
235 - 235 V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
R7s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,63804*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 35,80317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 506,31804*
€ 602,51847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 504,02808*
€ 599,79342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 484,82808*
€ 576,94542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 470,52804*
€ 559,92837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 429,63804*
€ 511,26927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.