Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 500W 235V R7s ITT500W235V-0870R7SFS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651I89
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     18036
EAN/GTIN:
     4034451180369
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Infrarotlampe 500W 235V R7s ITT500W235V-0870R7SFS1
Weitere Informationen:
Durchmesser Leuchtmittels:
0 mm
Gesamtlänge:
250.7 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
235 - 235 V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
R7s
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 41,46*
€ 49,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,85*
€ 70,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 594,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.