Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 350W 235V R7s ITT350W235V-0170R7SFS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651I88
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     18035
EAN/GTIN:
     4034451180352
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Infrarotlampe 350W 235V R7s ITT350W235V-0170R7SFS1
Weitere Informationen:
Durchmesser Leuchtmittels:
0 mm
Gesamtlänge:
185.7 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenleistung:
350 W
Lampenspannung:
235 - 235 V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
R7s
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 17,91*
€ 22,59*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,17*
€ 30,22*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,12*
€ 32,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 271,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.