| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C651I86 Herst.-Nr.: 18033 EAN/GTIN: 4034451180338 |
| |
|
| | |
| Infrarotlampe 200W 235V R7s ITT200W235V-0170R7SFS1 Weitere Informationen: | | Durchmesser Leuchtmittels: | 0 mm | Gesamtlänge: | 185.7 mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenleistung: | 200 W | Lampenspannung: | 235 - 235 V | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Sockel: | R7s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhren r7s, halogenlampe r7s, halogenröhren osram |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 17,92* | € 22,84* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,94* | € 32,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 274,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|