Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 15W B15d 6V Halogen hs30 18002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651I60
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     18002
EAN/GTIN:
     4034451180024
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe B15D
Halogenlampe B15D
Halogenlampe Sockel B15D
Projektionslampe
Projektionslampe 15W B15d 6V Halogen hs30 18002
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig | hs30
Durchmesser:
19 mm
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
54 mm
Lampenleistung:
15 W W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Lichtpunkthöhe:
7 mm m
Sockel:
B15d
Technologie:
Halogen
Wendellänge:
2.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel B15d, Sockel B15d, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d halogen, leuchtmittel ba15d, osram projektionslampen, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
Frei Haus
ab € 26,42*
€ 31,36*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,73*
€ 42,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,06*
€ 46,27*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,81*
€ 58,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.