Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 300W ULTRA-VITALUX 230V E27 AGL 17774


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651H42
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17774
EAN/GTIN:
     4034451177741
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe 300W ULTRA-VITALUX 230V E27 AGL 17774
Weitere Informationen:
Durchmesser Leuchtmittels:
0 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
300 kWh
Lampenleistung:
300 W
Lampenspannung:
230 - 230 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Infrarotlampe Leuchtmittel, e27 sockel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 52,44*
€ 63,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 66,75*
€ 85,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 381,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.