Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 150W GX5,3 21V Halogen EKE hs30 93638150W21VGX5,3FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651H28
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17759
EAN/GTIN:
     4034451177598
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Halogenröhre
Projektionslampe 150W GX5,3 21V Halogen EKE hs30 93638150W21VGX5,3FS1
Weitere Informationen:
ANSI:
EKE
Brennstellung:
hs30
Durchmesser:
51 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
45 mm
Lampenleistung:
150 W W
Lampenspannung:
21 - 21 V V
Lichtstrom:
80 lm lm
Reflektordurchmesser:
51 mm mm
Sockel:
GX5,3
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, LED Niedervolt Reflektorlampe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, osram halogenstab 150w, halogenlampe gx5 3, osram halogenlampe gx5.3, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 27,93*
€ 32,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,71*
€ 49,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 791,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.