Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 50W G6,35 22,8V Halogen hs30 6465050W22,8VG6,35FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651H01
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17731
EAN/GTIN:
     4034451177314
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Projektionslampe 50W G6,35 22,8V Halogen hs30 6465050W22,8VG6,35FS1
Weitere Informationen:
Brennstellung:
hs30
Durchmesser:
13 mm
Farbtemperatur:
3100 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
44 mm
Lampenleistung:
50 W W
Lampenspannung:
22.8 - 22.8 V V
Lichtpunkthöhe:
30 mm m
Lichtstrom:
1150 lm lm
Sockel:
G6,35
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Einfachwendel
Wendellänge:
2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, osram projektionslampen, leuchtmittel g6 35, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 14,11*
€ 17,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,03*
€ 26,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 682,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.