Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 400W SHARXS SFc10-4 50V Metallhalog SHARXSHTI400W/D3/75SFC10-4VS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651G30
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17641
EAN/GTIN:
     4034451176416
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Studiolampe 400W SHARXS SFc10-4 50V Metallhalog SHARXSHTI400W/D3/75SFC10-4VS1
Weitere Informationen:
Bogenlänge:
0 mm mm
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
18 mm
Farbtemperatur:
7500 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
135 mm
Lampenleistung:
400 W W
Lampenspannung:
50 - 50 V V
Lichtstrom:
26000 lm lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Sockel:
SFC10-4
Technologie:
Metallhalogen
Wendellänge:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel SFc10-4, Sockel SFc10-4, halogenstab 400 w osram, halogenröhre, halogenröhre 400w, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 181,79*
€ 209,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 231,39*
€ 286,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.257,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.