Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 500W GY9,5 240V Halogen 64680500W240VGY9,5FS1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C651F08
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Halogenröhre
Studiolampe 500W GY9,5 240V Halogen 64680500W240VGY9,5FS1
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
22 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
75 mm
Lampenleistung:
500 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtstrom:
14500 lm lm
Sockel:
GY9,5
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, osram halogenstab 500w, hv-halogenlampe gy9,5, halogenlampe gy9.5 500w, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,3736*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 18,9478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,64368*
€ 336,34598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,64368*
€ 329,20598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,59368*
€ 306,53648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,46364*
€ 301,62173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,3736*
€ 270,57458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.