Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 400W GY9,5 230V Halogen s90 93592400W230VGY9,5FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenlampe GY9,5 230V 400W 17484
Halogenlampe GY9,5 230V 400W 17484
Artikel-Nr.:
     262-C651F03
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17484
EAN/GTIN:
     4034451174849
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Studiolampe 400W GY9,5 230V Halogen s90 93592400W230VGY9,5FS1
Weitere Informationen:
Brennstellung:
s90
Durchmesser:
20 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
77 mm
Lampenleistung:
400 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
8000 lm lm
Sockel:
GY9,5
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Doppelwendel
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, halogenstab 400 w osram, hv-halogenlampe gy9,5, halogenröhre 400w, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 24,43*
€ 28,81*
1
€ 5,46*
ab € 24,51*
€ 34,14*
1
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 38,47*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,27*
€ 43,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 691,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.