Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Lampe 6W 12V 125lm H6W BAX9s ws AGL 641326W12VBAX9SUNV1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C651E85
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BAX9s
Leuchtmittel BAX9s
Sockel BAX9s
Autolampen H6W
PKW-Lampe 6W 12V 125lm H6W BAX9s ws AGL 641326W12VBAX9SUNV1
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
9 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Gesamtlänge:
33 mm
Lampenleistung Wendel 1:
6 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
125 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
H6W
Sockel:
BAX9s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: H6W-Lampen, Sockel H6W, leuchtmittel bax9s, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,2656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,99*
€ 386,7381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,71*
€ 379,2649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,79*
€ 359,1301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,59*
€ 350,5621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,28*
€ 313,3032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.