Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Lampe 10W 12V 200lm BA9s ws Halogen 6411310W12VBA9SUNV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651E83
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17360
EAN/GTIN:
     4034451173606
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Halogenröhre
PKW-Lampe 10W 12V 200lm BA9s ws Halogen 6411310W12VBA9SUNV1
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
9 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
32 mm
Lampenleistung Wendel 1:
10 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
200 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Sockel:
BA9s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, halogenlampe 12v 10w ba9s, ba9s 12v 10w, ba9s 10w, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 5,25*
€ 7,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,76*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 8,58*
1
€ 3,90*
ab € 5,94*
€ 8,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 429,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.