Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Lampe 1,12W 12V 3,6lm BX8,4d ws AGL 2473MFX61,12W12VUNV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe BX84d 12V 112W Faltschachtel 17255
Autolampe BX84d 12V 112W Faltschachtel 17255
Artikel-Nr.:
     262-C651E16
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17255
EAN/GTIN:
     4034451172555
Suchbegriffe:
Autolampen BX8.4d
BX8.4d-Lampen
Sockel BX8,4d
PKW-Lampe 1,12W 12V 3,6lm BX8,4d ws AGL 2473MFX61,12W12VUNV1
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Moped:
ja
Geeignet für Motorrad:
ja
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Gesamtlänge:
17.5 mm
Lampenleistung Wendel 1:
1.12 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
3.6 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
BX8,4d
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,93*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,94*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 1,96*
1
€ 3,90*
ab € 1,29*
€ 2,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.