Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Lampe 6055W 12V 1650lm H4 P43t ws Halogen 9419360/55W12VP43TFS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651D67
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17086
EAN/GTIN:
     4034451170865
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
autolampen h4 osram
LKW-Lampe 6055W 12V 1650lm H4 P43t ws Halogen 9419360/55W12VP43TFS1
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
12 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Moped:
ja
Geeignet für Motorrad:
ja
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
82 mm
Lampenleistung Wendel 1:
60 W W
Lampenleistung Wendel 2:
55 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
1650 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
H4
Sockel:
P43t
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,80*
€ 7,28*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 7,30*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 7,73*
1
€ 3,90*
ab € 5,45*
€ 8,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 773,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.