Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler Vierleit elektr digi 80A geeicht B 10A 230VN-L 400VL-L 50Hz S0 DSZ15DZE-3X80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweiweg-Drehstromzähler DSZ15DZE-3x80A
Zweiweg-Drehstromzähler DSZ15DZE-3x80A
Artikel-Nr.:
     262-C639J31
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     28380215
EAN/GTIN:
     4010312501894
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Drehstromzähler Vierleit elektr digi 80A geeicht B 10A 230VN-L 400VL-L 50Hz S0 DSZ15DZE-3X80A
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
7
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Direktmessung
Breite:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeicht:
ja
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
82 mm
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
optisch
Impulsrate:
1000 - 1000 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
80 A
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
400 - 400 V
Nennspannung (Un) N-L:
230 - 230 V
Nennstrom (In):
10 A
Polart:
Vierleiter
Schutzart (IP):
IP20
Tarifausführung:
Zweitarif
Tarifsteuerung:
extern
Tiefe:
58 mm
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, eltako drehstromzähler geeicht, drehstromzähler geeicht, drehstromzähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 114,74*
€ 143,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,10*
€ 144,46*
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 149,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,80*
€ 157,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.