Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromversorgung AC 27V 1A 9VA 24W IP30 629065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil Universal 24V AC, 1A AP 629065
Netzteil Universal 24V AC, 1A AP 629065
Artikel-Nr.:
     262-C638I81
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     629065
EAN/GTIN:
     4251317203141
Suchbegriffe:
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
geregeltes netzteil
Wechselstromversorgung AC 27V 1A 9VA 24W IP30 629065
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
27 - 27 V
2. Ausgangsspannung:
0 - 0 V
3. Ausgangsspannung:
0 - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
207 - 253 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
79 mm
Direktmontage möglich:
ja
Einbauhöhe:
1 mm
Höhe:
189 mm
Leistungsabgabe:
24 W
Leistungsaufnahme:
9 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
52 mm
Wandmontage möglich:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,80*
€ 66,66*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,30*
€ 66,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,64*
€ 72,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,58*
€ 76,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.