Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenanbauleuchte Bug 28W 3000K 3300lm rost Konv IP20 400x400x80mm 20639


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenanbauleuchte Bug 28W 3000K 3300lm rost Konv IP20 400x400x80mm 20639
Artikel-Nr.:
     262-C636G73
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     20639
EAN/GTIN:
     4001133206396
Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
led deckenanbauleuchte 2700k
led anbaudeckenleuchte
LED-Deckenanbauleuchte Bug 28W 3000K 3300lm rost Konv IP20 400x400x80mm 20639
Weitere Informationen:
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3300 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
400 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Gehäusefarbe:
braun | rost
Höhe/Tiefe:
80 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
400 mm
Max. Systemleistung:
28 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.