Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 14W 2800K 1350lm F dim ws mattiert dimmbar 330° AC Ø60x114mm MM21129


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C604B66
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A60 14W 2800K 1350lm F dim ws mattiert dimmbar 330° AC Ø60x114mm MM21129
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1350 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2800 - 2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
14 - 14 W
Lampenlichtausbeute:
96 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1350 - 1350 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
114 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
1000000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.