Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe 2G7 215mm 8W F 4000K ws 800lm kl 140° AC Ø36x215mm 200-240V 38664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Komp.Leuchtstofflampe 2G7 200-240V/AC4100K 38664
LED-Komp.Leuchtstofflampe 2G7 200-240V/AC4100K 38664
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C599I56
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38664
EAN/GTIN:
     4034451386648
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
LED-Röhrenlampe 2G7 215mm 8W F 4000K ws 800lm kl 140° AC Ø36x215mm 200-240V 38664
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
140 - 140 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
36 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
800 - 800 lm
Länge:
215 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
200 - 240 V V
Nennstrom:
333 - 333 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
2G7
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,30*
€ 36,06*
€ 5,46*
ab € 26,24*
€ 36,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,25*
€ 36,19*
Frei Haus
ab € 26,91*
€ 36,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,25*
€ 45,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.