| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C599I51 Herst.-Nr.: 38665 EAN/GTIN: 4034451386655 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe 2G11 7W 4100K 670lm kl 160° ws AC Ø43x217mm 100-240V 38665 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 160 - 160 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 43 mm mm | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 | Farbtemperatur: | 4100 - 4100 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 8 kWh | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 7 - 7 W | Lampenlichtausbeute: | 95 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.8 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 670 - 670 lm | Länge: | 217 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h | Nennspannung: | 100 - 240 V V | Nennstrom: | 38 - 38 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | 2G11 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED Röhre, LED Tube, 2g11 leuchtmittel, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,33* | € 38,29* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,61* | € 38,42* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,27* | € 39,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,35* | € 39,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,78* | € 42,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|