Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 76mm 76mm 2f Alu Zubehör AK102


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C599A27
Hersteller:
     WE-EF LEUCHTEN
Herst.-Nr.:
     300-0558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast Aufsatzkrone
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Aufsatzstück 76mm 76mm 2f Alu Zubehör AK102
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lichtmast doppelausleger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.