Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=16mm unbedr horizvert UCT-TM16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C597C69
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829146
EAN/GTIN:
     4046356563277
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Durchführungsklemmenleiste
Klemmenmarkierung ws RM=16mm unbedr horizvert UCT-TM16
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
16 mm mm
Symbol Aufdruck:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,74*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0229*
€ 2,8429*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 2,85*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,05596*
€ 2,88596*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,11338*
€ 2,96338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,88596*
€ 3,43429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72596*
€ 3,24389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57596*
€ 3,06539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45596*
€ 2,92259
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05596*
€ 2,44659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,8596* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.