Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p gr steckb isol 17,5A m.Berührungss FBS2-3,5GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C595F51
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Querverbinder 2p gr steckb isol 17,5A m.Berührungss FBS2-3,5GY
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,2182*
€ 0,2982*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,22*
€ 0,30*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22059*
€ 0,30059*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22302*
€ 0,30302*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2292*
€ 0,3092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,30302*
€ 0,36059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29302*
€ 0,34869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25302*
€ 0,30109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24302*
€ 0,28919
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22302*
€ 0,26539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,151* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.