Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder 8p 2000mm SACC-EC-MS-8CON-M16/2,0SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1446388 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1446388 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     262-C592C81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1446388
EAN/GTIN:
     4046356628358
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Einbausteckverbinder 8p 2000mm SACC-EC-MS-8CON-M16/2,0SCO
Weitere Informationen:
Anzahl der Datenkontakte:
0
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Kontaktausführung:
Stift
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
85 - 85 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Überspannungskategorie:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 13,54*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 12,54*
€ 13,55*
50
Frei Haus
ab € 12,6042*
€ 13,6742*
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 12,59*
€ 13,69*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 677,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.