Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1446388 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1446388 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1446388 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78700523
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1446388
EAN/GTIN:
     4046356628358
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 8-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 2,0 m TPE-Litze, 8 x 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,90*
€ 15,351
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.