Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM B22 A60 11W 4000K 1620lm D kl Filamentlampe ws 360° AC Ø60x102mm 5211029723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe FM B22 A60 11W 4000K 1620lm D kl Filamentlampe ws 360° AC Ø60x102mm 5211029723
Artikel-Nr.:
     262-C589I26
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     5211029723
EAN/GTIN:
     6923933820528
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
Birnenlampe
LED-Lampe FM B22 A60 11W 4000K 1620lm D kl Filamentlampe ws 360° AC Ø60x102mm 5211029723
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1620 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
11 - 11 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1620 - 1620 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
102 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
B22
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel B22, Sockel B22, led birnenlampe 4000k, birnenlampe, led leuchtmittel b22, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.