Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung Eca SIHF-J 3G1,5 rt-br R50 Ø8mm Farbe SIHF-J3X1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C575G12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2575612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
SIHF
sihf 3g 1,5
Gummischlauchleitung Eca SIHF-J 3G1,5 rt-br R50 Ø8mm Farbe SIHF-J3X1,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
mehrfarbig | rotbraun
Mantelmaterial:
Gummi
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
48 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60 - 180 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
180 °C
Weitere Suchbegriffe: sihf, sihf 3x2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39741*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,81741*
€ 2,16272
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,78741*
€ 2,12702
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,69741*
€ 2,01992
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,63741*
€ 1,94852
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,39741*
€ 1,66292
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.