Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung Eca SIHF-J 3G0,75 rt-br R100 Ø6,8mm Farbe SIHF-J3X0,75RT


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C575F31
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2575531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
SIHF
sihf 3x0,75mm²
Gummischlauchleitung Eca SIHF-J 3G0,75 rt-br R100 Ø6,8mm Farbe SIHF-J3X0,75RT
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
mehrfarbig | rotbraun
Mantelmaterial:
Gummi
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40.8 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60 - 180 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
180 °C
Weitere Suchbegriffe: sihf, sihf 3x2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00853*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,27853*
€ 1,52145
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,25853*
€ 1,49765
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,18853*
€ 1,41435
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,14853*
€ 1,36675
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,00853*
€ 1,20015
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.