Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L358mm sw 4,7x1,4mm hfr Kst 85°C KstZungeNase TT-14-30-0-L-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TT-14-30-0-L-EU Kabelbinder Nylon Schwarz
ABB TT-14-30-0-L-EU Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C575C06
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054780R0015
EAN/GTIN:
     5414363925705
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L358mm sw 4,7x1,4mm hfr Kst 85°C KstZungeNase TT-14-30-0-L-EU
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.4 mm mm
Bandlänge:
358 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Breite des Bandes:
4.7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
133 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,20*
€ 0,25*
22 Tage
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,2227*
€ 0,2727*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,21109*
€ 0,30109*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,30109*
€ 0,3583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28109*
€ 0,3345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27109*
€ 0,3226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26109*
€ 0,3107
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21109*
€ 0,2512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,0545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.