Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdose LS UPmont Kanaleinb Unterputzmontage 1data ws RAL1013 MALS1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG MA LS 1021 Steckdose 2 x RCA Elfenbein
JUNG MA LS 1021 Steckdose 2 x RCA Elfenbein
Artikel-Nr.:
     262-C572J52
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MALS1021
EAN/GTIN:
     4011377071049
Suchbegriffe:
Cinch UP-Einsätze
RCA UP-Einsätze
UP-Einsätze Cinch
UP-Einsätze RCA
Multifunktionsdose LS UPmont Kanaleinb Unterputzmontage 1data ws RAL1013 MALS1021
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
1
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Datenanschlüsse:
1
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
weiß
Kanaleinbau:
ja
RAL-Nummer:
1013
Unterputzmontage:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,73*
€ 37,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,01*
€ 37,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,94*
€ 37,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,57*
€ 38,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,96*
€ 38,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.