Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Steckdose AS UPmont Kanaleinb 1data Unterputzmontage 1HDMI ws RAL1013 MAA1173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C572I42
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1173
EAN/GTIN:
     4011377069817
Suchbegriffe:
HDMI UP-Einsätze
UP-Einsätze HDMI
UP-Einsätze VGA
VGA UP-Einsätze
HDMI-Steckdose AS UPmont Kanaleinb 1data Unterputzmontage 1HDMI ws RAL1013 MAA1173
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Datenanschlüsse:
1
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
weiß
Kanaleinbau:
ja
RAL-Nummer:
1013
Unterputzmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi up-einsätze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,71*
€ 108,86*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,57*
€ 109,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,54*
€ 114,90*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,76*
€ 115,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,97*
€ 117,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.