Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdose A UPmont Kanaleinb sw 1data Unterputzmontage RAL9005 MAA1102SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C572I16
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1102SW
EAN/GTIN:
     4011377070677
Suchbegriffe:
UP-Einsätze VGA
VGA UP-Einsätze
up-einsätze vga
Multifunktionsdose A UPmont Kanaleinb sw 1data Unterputzmontage RAL9005 MAA1102SW
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Datenanschlüsse:
1
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
schwarz
Kanaleinbau:
ja
RAL-Nummer:
9005
Unterputzmontage:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,14*
€ 42,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,74*
€ 43,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,83*
€ 44,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,58*
€ 45,79*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,40*
€ 48,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.