Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul Bus 8RT ws 53x41x25mm Erw.Mod BTICINO346992


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsmodul Bus 8RT ws 53x41x25mm Erw.Mod
Erweiterungsmodul Bus 8RT ws 53x41x25mm Erw.Mod
Artikel-Nr.:
     262-C547E42
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     346992
EAN/GTIN:
     8012199416687
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset 2draht
sprechanlagenset legrand
Erweiterungsmodul Bus 8RT ws 53x41x25mm Erw.Mod BTICINO346992
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Ausführung:
Erweiterung | sprechen/klingeln
Breite:
53 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
41 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 36,84*
€ 48,39*
€ 5,46*
ab € 37,13*
€ 48,51*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 37,63*
€ 49,11*
Frei Haus
ab € 37,73*
€ 49,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,90*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.