Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus Entravox 4xTeiln APAP AufputzAufputz si ws 1LS 1841420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entravox Audio Set 4 WE, silber/weiß
Entravox Audio Set 4 WE, silber/weiß
Entravox Audio Set 4 WE, silber/weiß
Artikel-Nr.:
     262-C545I49
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841420
EAN/GTIN:
     4026529025313
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprech-Set Bus Entravox 4xTeiln APAP AufputzAufputz si ws 1LS 1841420
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
4
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4
Farbe der Außenstation:
Silber
Farbe der Innenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 437,45*
€ 447,32*
1
Frei Haus
ab € 438,96*
€ 448,97*
1
Frei Haus
ab € 442,95*
€ 453,48*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 447,37*
€ 457,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 449,11*
€ 459,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,32*
€ 532,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,64*
€ 531,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,85*
€ 529,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,39*
€ 526,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,45*
€ 520,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841120
ab € 253,02*
Zubehör
Ritto
1841320
ab € 384,41*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 452,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.