Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP ws 1RT Entravox TwinBus m.Abd 2-Draht TwinBus 141x178x22mm 1840170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entravox Türstation Audio, 1 WE, Audio, weiß lackiert
Entravox Türstation Audio, 1 WE, Audio, weiß lackiert
Entravox Türstation Audio, 1 WE, Audio, weiß lackiert
Artikel-Nr.:
     262-C545G14
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1840170
EAN/GTIN:
     4026529024293
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation AP ws 1RT Entravox TwinBus m.Abd 2-Draht TwinBus 141x178x22mm 1840170
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Breite:
141 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
178 mm mm
Installationstechnik:
2-Draht TwinBus | 2Draht
Mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Tiefe:
22 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
18
€ 4,95*
ab € 187,20*
€ 207,85*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 180,05*
€ 212,97*
1
Frei Haus
ab € 180,50*
€ 214,44*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 184,48*
€ 218,40*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 184,77*
€ 219,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritto
1840120
ab € 178,99*
Ähnlich
Ritto
1840270
ab € 173,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.