Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP si 1RT Entravox TwinBus m.Abd 2-Draht TwinBus 141x178x22mm 1840120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entravox Türstation Audio, 1 WE, Audio, silber eloxiert
Entravox Türstation Audio, 1 WE, Audio, silber eloxiert
Entravox Türstation Audio, 1 WE, Audio, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     262-C545G13
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1840120
EAN/GTIN:
     4026529024286
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sprechanlagenset
Türstation AP si 1RT Entravox TwinBus m.Abd 2-Draht TwinBus 141x178x22mm 1840120
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Breite:
141 mm mm
Farbe:
Silber
Höhe:
178 mm mm
Installationstechnik:
2-Draht TwinBus | 2Draht
Mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Tiefe:
22 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,39*
€ 182,64*
Frei Haus
ab € 178,41*
€ 183,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 182,01*
€ 187,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,99*
€ 188,38*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 183,60*
€ 189,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritto
1840170
ab € 180,01*
Ähnlich
Ritto
1840270
ab € 184,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.