Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 1f UP si Zink 99,5x131x27mm MR611-1/1-0SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen-Türstation 1f UP si Zink 99,5x131x27mm
Rahmen-Türstation 1f UP si Zink 99,5x131x27mm
Artikel-Nr.:
     262-C543C91
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016925-00
EAN/GTIN:
     4015739169252
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen-Türstation 1f UP si Zink 99,5x131x27mm MR611-1/1-0SM
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
99.5 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Farbe:
Silber
Höhe:
131 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, abdeckrahmen silber, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,87*
€ 74,57*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 58,65*
€ 75,55*
€ 3,50*
ab € 58,92*
€ 75,90*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 59,24*
€ 76,31*
€ 5,46*
ab € 60,28*
€ 77,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200017248-00
ab € 95,81*
Zubehör
Siedle & Söhne
210005104-00
ab € 9,36*
Zubehör
Siedle & Söhne
200015804-00
ab € 45,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.