Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle DSC 602-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle DSC 602-0
Siedle DSC 602-0
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31614262
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017248-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.5 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.