Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dali-Potentiometer Einsatz UP 16V 2mA DrehDruckkn 201800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 201800 Dimmer Eingebaut Dimmer & Schalter Metallisch
GIRA 201800 Dimmer Eingebaut Dimmer & Schalter Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-C533I64
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     201800
EAN/GTIN:
     4010337023449
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Dimmer UP-Einsätze
Dali-Potentiometer Einsatz UP 16V 2mA DrehDruckkn 201800
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Bemessungsstrom:
0 A
Dimmung DALI:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
16 V
Steuerstrom:
2 mA
Verwendbar mit Taste:
ja
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, beleuchtungseinsatz für schalter gira, dimmer up-einsätze, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Poti, Regelpoti, Steuergerät für Lichtregelsystem, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,11*
€ 43,26*
€ 5,46*
ab € 35,10*
€ 44,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,61*
€ 45,00*
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 45,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,18*
€ 45,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.