Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M8x135,5mm SW13 ST 8.8 gvz SKT-Schr XNNSKS-M8X130-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C532J28
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150272
EAN/GTIN:
     4015081466184
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube M8x135,5mm SW13 ST 8.8 gvz SKT-Schr XNNSKS-M8X130-8
Weitere Informationen:
Farbe:
Zink
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindesteigung:
0 mm
Kopfdurchmesser:
8 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
135.5 mm
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Vollgewinde:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,9391*
€ 1,1791*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,18*
100
Frei Haus
ab € 0,9774*
€ 1,2274*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,03*
€ 1,29*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.