Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M8x130 8,8 XNNSKS-M8X130-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNSKS-M8x130-8 150272 Sechskantschraube 150272
EATON XNNSKS-M8x130-8 150272 Sechskantschraube 150272
Artikel-Nr.:
     3517A-81564725
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150272
EAN/GTIN:
     4015081466184
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube M8x130 8,8 XNNSKS-M8X130-8

Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M8x130
Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
#8
Länge bis Unterkante Kopf:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,14*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,9391*
€ 1,1791*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,18*
100
Frei Haus
ab € 0,9774*
€ 1,2174*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,03*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1791*
€ 1,40313
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1291*
€ 1,34363
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9391*
€ 1,11753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 117,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.