Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Steckmuffe Metall Ø lack hfr sw Ø28,1mm SV25WSW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø25mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø25mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø25mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     262-C499E89
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
obo steckmuffe
stapa steckmuffe
Stahl-Steckmuffe Metall Ø lack hfr sw Ø28,1mm SV25WSW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Farbe:
schwarz
Für Rohrdurchmesser nominal:
28.1 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,075*
€ 112,355*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 100,165*
€ 122,825*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,04*
€ 124,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,74*
€ 124,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,992*
€ 141,712*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,712*
€ 168,63728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,592*
€ 166,11448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,712*
€ 159,11728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,602*
€ 155,41638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,992*
€ 139,22048
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,33984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.